Flismeisel ZEBRA L&S 75mm bred med PLUS tange
- Premium Flismeisel for bor-/ meiselhammere med PLUS tange
- Longlige & Speed: Den unike utformingen gir raskere avvirkning og opp til dobbelt livslengde i forhold til en standard piggmeisel.
- Selvslipende
- Den unike utformingen minimerer risikoen for fastkiling.
- Bredde 75mm
- Total lengde 165mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600

Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Verktøyholder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648865165961 1
|
Flismeisel PLUSS L&S ZEBRA B:75L:165mm
|
Lengde
165 mm
|
Bredde
75 mm
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Produktvekt (per element)
377.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Piggmeisel for ulike typer rivningsarbeid med bor- eller meiselhammer.