Sett med 3 stk meisler ZEBRA L&S med PLUS tange
- Sett med piggmeisel, 20mm flatmeisel og 40mm flatmeisel
- Premium meiseler for bor-/ meiselhammere med PLUS tange
- Longlige & Speed: Den unike utformingen gir raskere avvirkning og opp til dobbelt livslengde i forhold til en standard meisel.
- Selvslipende
- Den unike utformingen minimerer risikoen for fraskilling.
- Total lengde 250mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648860003961 1
|
Sett med 3 x Meisel PLUSS L&S ZEBRA
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Produktvekt (per element)
760.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Meiseler for ulike typer rivningsarbeid med bor- eller meiselhammer.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0648862250961 1
|
Flatmeisel PLUSS L&S ZEBRA B:20/L:250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0648863250961 1
|
Flatmeisel PLUSS L&S ZEBRA B:40/L:250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0648861250961 1
|
Piggmeisel PLUSS L&S ZEBRA L:250MM
|
Forp/Min.best.
1
|