Starlock sagblad for multikutter, Karbid rasp for bygg, dråpeform
Sagblad for multikutter med Starlock innfestning. Karbid rasp for bygg, dråpeform Ø71mm. Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Materiale | Adaptertype | Materiale som skal behandles | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121320961 1
|
Hardmetall rasp Starlock Ø70MM
|
Diameter
70 mm
|
Materiale
Karbid
|
Adaptertype
Starlock
|
Materiale som skal behandles
Fliser
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820559800000
|
Produktvekt (per element)
56.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godt egnet for fjerning av fuger mellom fliser, og fjerning av flislim.
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
- Carbid rasp for bygg
- HDråpeform
- Ø71mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)