Starlock sagblad for multikutter, Singel tannet for bygg, halvmåne
Sagblad for multikutter med Starlock innfestning. Singel tannet, halvmåneform for bygg Ø87mm Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Materiale | Sagbladutforming | Materiale som skal behandles | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121412961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. metall Ø87MM
|
Diameter
85 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Sagbladutforming
Segment
|
Materiale som skal behandles
Glassfiberarmert plast
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820291000000
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godt egnet for røffe kutt i tre og trematerialer, tre-kompositt materialer, glassfiber, forsterket plastikk og aluminium
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
- Singel tannet
- Halvmåne form
- Clean-cut for penere resultat, og enklere å dykke med
- Bi-metall tenner for lengre levetid
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)