Starlock sagblad for multikutter, Slipetrekant
Slipetrekant med borrelås for multikutter med Starlock innfestning. For slipepair i størrelse 93x93x93mm. Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dimensjoner på klebeskive | Adaptertype | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121150961 1
|
Slipetrekant borrelås Starlock 93x93MM
|
Dimensjoner på klebeskive
90 x 90 x 90 mm
|
Adaptertype
Starlock
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820559800000
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til små slipejobber der det er vanskelig å komme til.
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
- Slipetrekant for slipepapir med mål 93x93x93mm og borrelås
- egnet for multikuttere med støvavsug eller støvavsugs adapter
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)