Starlock slipeplate for multikutter, Slipeplate
slipeplate for multikutter med Starlock innfestning. passer til slipepapir med borrelås i størrelse 70x65mm. Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dimensjoner på klebeskive | Adaptertype | Egnede maskiner | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121151961 1
|
Slipeplate borrelås Starlock 70x65MM
|
Dimensjoner på klebeskive
70 x 65 mm
|
Adaptertype
Starlock
|
Egnede maskiner
|
Bredde
70 mm
|
Harmonisert systemkode
820559800000
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godt egnet for sliping av profiler og rør.
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
*Slipeplate for papir i 70x65mm med borrelås
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)