Stikksagblader for bygg
Stikksag blad med høy kvalitet for skjæring av tre, plast og metall. Ekstremt raskt og rent kutt.
Høy - ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Fortanningsmellomrom | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Effektiv lengde | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116105061 1
|
Stikksagblad bygg grå 110X 2,0 1=5
|
Arbeidslengde
110 mm
|
Fortanningsmellomrom
2.0 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
132 mm
|
Design
Korrugert
|
Effektiv lengde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
6 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Min. materialstykkelse
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)