Stikksagblader for bygg
Stikksag blad med høy kvalitet for skjæring av metall. Ekstremt raskt og rent kutt.
Multi blad med progressiv tann stilling for tynne og tykke materialer. Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Høy - ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Fortanningsmellomrom | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Effektiv lengde | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116008061 1
|
Stikksagblad bygg grå 75 X 3,0 1=5
|
Arbeidslengde
75 mm
|
Fortanningsmellomrom
3.0 mm
|
Spesielt egnet for
Polyvinylklorid - PVC
|
Egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Begrenset
|
Effektiv lengde
75 mm
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
30 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Min. materialstykkelse
0 mm
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)