Stikksagblader rustfritt
Stikksag blad med høy kvalitet for skjæring i rustfritt stål. Ekstremt raskt og rent kutt.
Multi blad med progressiv tann stilling for tynne og tykke materialer. Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Høy - ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Fortanningsmellomrom | Spesielt egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061525014 061 1
|
Stikksagblad rustfr.grønn 50x1.4 1=3
|
Arbeidslengde
57 mm
|
Fortanningsmellomrom
1.4 mm
|
Spesielt egnet for
rustfritt stål, metallplater og profiler
|
Antall deler
3 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
82 mm
|
Design
Jordet
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
5 mm
|
Materiale
Karbid
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Min. materialstykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)