Stikksagblader for tre
For saging av harde og myke tresorter, laminerte sponplater og vanlige, kryssfiner og limt tre.
Meget raskt og rent kutt.
Multi blad med progressiv tann inndeling for tynne og tykke materialer.
Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting er unødvendig.
Høy - ytelse sagblad Høy skjærekapasitet og lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061507540 061 1
|
Stikksagblad tre beige 75x4,0 1=5
|
Arbeidslengde
75 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Hardt tre, mykt tre
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Begrenset
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
50 mm
|
Maks. tannmellomrom
5.2 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
5 mm
|
Min. tannmellomrom
4 mm
|
Produktvekt (per element)
37.000 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)