Stikksagblader for tre med negativ tanning
Godt egnet til bla. benkeplater
Produktbeskrivelse
- Neggativ tanning, dvs. at peneste kuttflaten blir opp (mot sagen) og ikke undersiden som med normaltannete blader
- Med HCS skarp og konisk slipt tannstilling for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre.
- Ekstremt rask og rent kutt
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
- Høy-ytelse sagblad .
- Høy skjærekapasitet og lang levetid.
- 1,3 tenner pr mm
- Tykkelse: 1,0mm
- Total lengde: 77mm
- Arbeidsmengde: 57mm