Tigersagblad for bygg
Tigersag blad med høy kvalitet for saging av tre med spiker , bygg paller , sandwich materialer og gipsplater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Kutt | Lengde i tommer | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615715242061 1
|
Tigersagblad bygg grå 4,30x150x1,25 1=5
|
Lengde
150 mm
|
Fortanningsmellomrom
4.3 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
Gipsplate
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Kutt
Plunge cut
|
Lengde i tommer
6 in
|
Maks. materialtykkelse
100 mm
|
Min. materialstykkelse
8 mm
|
Produktvekt (per element)
87.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
6 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)