Tigersagblad for bygg
Tigersag blad med høy kvalitet for saging av tre med spiker , bygg paller , sandwich materialer og gipsplater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Design | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615730585061 1
|
Tigersagbladbygg grå 8,50x305x1,50 1=2
|
Lengde
305 mm
|
Fortanningsmellomrom
8.5 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Spesielt egnet for
Gassbetong
|
Antall deler
2 STK
|
Design
Middels
|
Bredde
23 mm
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
250 mm
|
Min. materialstykkelse
10 mm
|
Produktvekt (per element)
146.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
3 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)