Tigersagblader for Leca og murstein
Kraftige solide hardmetalltenner sørger for lang standtid. Meget solid bladlonstruksjon på 50mm blad høyde og 1,5mm bladtykkelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Design | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615745512961 1
|
Tigersagblad bygg grå Lengde: 455mm
|
Lengde
455 mm
|
Fortanningsmellomrom
12.7 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Spesielt egnet for
|
Antall deler
1 STK
|
Design
Lang
|
Bredde
51 mm
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
365 mm
|
Min. materialstykkelse
0 mm
|
Produktvekt (per element)
159.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
2 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For saging i lettbetong som Siporex og Leca. Sager også i murstein og andre lette byggprodukter
Tekniske data
- Snittdybdebegrensing sørger for sikkert arbeide og mindre avriving av materialer
- Sagbladets konstruksjon med hull reduserer sagbladets vekt og dermed belastningen på maskinen.
- Enkelt å styre bladet dit mann ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Passer alle tigersagmerker
- Tigersag med minimum 1000W motor bør benyttes
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)