×
Min side Log out
Logg inn/Registrer deg
  • Aktuelt
    • Alle kampanjer
    • Nyheter
    • Kataloger & guider
    • Sikkerhetsdatablader
    • Kurs
    • Jobb i Würth
    • Fagblogg
    • Outlet
  • produkter
  • WÜRTH
  • KONTAKT OSS
  • Følg oss på:

    Facebook Youtube Email
  • TJENESTER
  • BUTIKKER
  • -
  • Logg ut
Kundesenter: 464 01 600
Hjem
Min Side Logg inn
  • Søk
  • Kampanjer
  • Favoritter
  • Firmaets handleliste
  • Hurtigshop
  • Totalt 0,- kr 0
Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler
Festemidler
Elektro Elektro
Elektro
Kjemi Kjemi
Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Innredning og lagersystemer
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy
Håndverktøy
Maskiner
Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr
Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg
Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning
Bilinnredning
Svanes Husproduktportal Svanes Husproduktportal
Svanens Husproduktportal
Miljømerkede produkter Miljømerkede produkter
Miljømerkede produkter
  • Alle kampanjer
  • Nyheter
  • Kataloger & guider
  • Sikkerhetsdatablader
  • Kurs
  • Jobb i Würth
  • Fagblogg
  • Outlet
VALGT PRODUKT
  • Boring, gjenging, kapping og sliping
    • Metallbor
    • Borkassetter
    • Punktsveisebor
    • Trinnbor
    • HSS kjernebor
    • Trebor og installasjonsbor
    • Betongbor
    • Meisler
    • Flisbor
    • Forsenkere
    • Gjenging
    • Hullsager
    • Kapping og sliping
    • Sagblader
      • Stikksagblader
      • Tigersagblader
      • Sagblader for multikutter
      • Sirkelsagblader
      • Baufil og Koldsagblader
      • Båndsagblader for metall
    • Børsting
    • Slipestifter og roterende filer
    • Poleringspadder
    • Brotsjing og honing
  • Festemidler
  • Elektro
  • Kjemi
  • Sveis, gass og lodding
  • Bilrekvisita og cargo
  • Innredning og lagersystemer
  • Klær, sko, hansker og verneutstyr
  • Håndverktøy
  • Maskiner
  • Papir, Vaskeartikler og Kantine
  • Verkstedutstyr
  • Slanger, kuplinger og tilbehør
  • Bygg og anlegg
  • Bilinnredning
  • Svanens Husproduktportal
  • Miljømerkede produkter
Hjem Boring, gjenging, kapping og sliping Sagblader Tigersagblader Tigersagblader for metall
Tilbake til Tigersagblader

Tigersagblader for metall

Tigersagblad Multiblade for metall
Tigersagblad Multiblade for metall
Lengde 150mm

Se produktet
Tigersagblad Demolition for metall
Tigersagblad Demolition for metall
Lengde 150mm

Se produktet
Tigersagblad for Demolition metall
Tigersagblad for Demolition metall
Lengde 228mm

Se produktet
Tigersagblad for metall Heavy Duty
Tigersagblad for metall Heavy Duty
Lengde 200mm/18tpi

Se produktet
Tigersagblad for Heavy Duty metall
Tigersagblad for Heavy Duty metall
Lengde 200mm/14tpi

Se produktet
Tigersagblad Heavy Duty for metall
Tigersagblad Heavy Duty for metall
Lengde 200mm 10/14tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 100mm

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 150mm 24tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 150mm 10/14tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 150mm 18tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 150mm 14tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 228 14tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 228mm 10/14tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 228mm 14tpi

Se produktet
Tigersagblad for metall
Tigersagblad for metall
Lengde 305mm 10/14tpi

Se produktet
Tigersagblad Multiblade for metall "Big box"
Tigersagblad Multiblade for metall "Big box"
40 blader i solid og praktisk oppbevaringsboks

Se produktet
Tigersagblad spesial for ventilasjons rør og kanaler.
Tigersagblad spesial for ventilasjons rør og kanaler.
Lengde 84mm

Se produktet
  • Retningslinjer for personvern
  • Juridiske betingelser
  • Generelle salgs- og leveringsbetingelser
  • facebook
  • YouTube
  • Ledige stillinger
  • Sikkerhetsdatablad
  • Nyhetsbrev
Følg oss på:
  • facebook
  • YouTube
  • Email
© 2022 Würth Norge AS
Org nr 831 018 682
LOGG INN

Hvis du allerede er registrert med brukernavn og passord kan du logge inn her:

Autentisering mislyktes. Vennligst prøv igjen.
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
BLI KUNDE

Registrer deg som kunde i vår nettbutikk og få tilgang til produkter, priser og ordrehistorikk.

Registrer deg

Glemt brukernavn eller passord? Klikk her

Glemt passord?

Ikke kunde i nettbutikken?

Registrer nå så kan du handle direkte i vår nettbutikk.

Registrer deg Tusen takk!

BESTILLING

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

Lag ny handleliste

Legg inn komplette artikkelnummer med linjeskift mellom hvert nummer. Hvis du ønsker hjelp med handleliste eller liste med artikkelnummer, ta kontakt med vårt kundesenter på 464 01 600

Er du sikker på at du vil slette element? Er du sikker på at du vil slette varen (e)?

Er du sikker på at du vil erstatte den eksisterende handlelisten med disse produktene ?

Legg til valgte lister i nåværende handlekurv

Vil du legge til ( x antall ) i handlekurven? Disse vil legge seg til eksisterende handlekurv

Du har allerede sendt en ordre med dette beløpet. Vil du sende en til?

Vedrørende restordre

Hei. Vi sender ikke restordre til midlertidige adresser da vi ikke vet nøyaktig leveringstidspunkt og om kundene våre fortsatt vil være på denne adressen når varene kommer inn på lager. Vennligst bestill disse varene til din faste adresse eller se om noen av våre butikker har varen på lager.