Tigersagblad for metall
Tigersag blad med høy kvalitet for saging i metallplater, ikke- jernholdige metaller , stål og aluminium.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Maks. tenner per lengdeenhet | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Min. tenner per lengdeenhet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615922826061 1
|
Tigersagb.metall blå 1,8/2,6x228x0,9 1=5
|
Lengde
228 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
Spesielt egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029920000
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Maks. tannmellomrom
2.6 mm
|
Maks. tenner per lengdeenhet
14 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
Metall
|
Min. materialstykkelse
3 mm
|
Min. tannmellomrom
1.8 mm
|
Min. tenner per lengdeenhet
10 STK/tomme
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)