Tigersagblad for metall
Tigersag blad med høy kvalitet for saging i metallplater, ikke- jernholdige metaller , stål og aluminium.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615915014061 1
|
Tigersagblad metall blå 1,4x150x0,9 1=5
|
Lengde
150 mm
|
Fortanningsmellomrom
1.4 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029920000
|
Maks. materialtykkelse
3 mm
|
Materiale som skal behandles
Metall
|
Min. materialstykkelse
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
18 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)