Tigersagblad for tre
Tigersag blad med høy kvalitet for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater , kryssfiner , limt tre og spon plater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Kutt | Maks. materialtykkelse | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
060803019 061 1
|
Tigersagblad tre beige 8,5X150X125 1=5
|
Lengde
150 mm
|
Fortanningsmellomrom
8.5 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
Hardt tre, mykt tre
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Kutt
Grovt, rett kutt
|
Maks. materialtykkelse
100 mm
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
20 mm
|
Produktvekt (per element)
114.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
3 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)