Tigersagblad for tre
Tigersag blad med høy kvalitet for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater , kryssfiner , limt tre og spon plater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Kutt | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Maks. tenner per lengdeenhet | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Min. tenner per lengdeenhet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615822842061 1
|
Tigersagb.tre beige 3,6/5,1x228x1,25 1=5
|
Lengde
228 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Kutt
Rett, raskt kutt
|
Maks. materialtykkelse
175 mm
|
Maks. tannmellomrom
5.1 mm
|
Maks. tenner per lengdeenhet
7 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
10 mm
|
Min. tannmellomrom
3.6 mm
|
Min. tenner per lengdeenhet
5 STK/tomme
|
Produktvekt (per element)
157.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)