Tigersagblad for tre
Tigersag blad med høy kvalitet for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater , kryssfiner , limt tre og spon plater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
060803025 061 1
|
Tigersagblad tre beige 5,0X240X1,5 1=5
|
Lengde
240 mm
|
Fortanningsmellomrom
5 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
Grønt tre
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
190 mm
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
0 mm
|
Produktvekt (per element)
197.900 g
|
Tenner per lengdeenhet
5 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)