Tigersagblad Rescue 150mm
- Spesialblad for tunge applikasjoner under redningsaksjoner og teknisk assistanse.
- Ingen flygende gnister.
- Muliggjør rask og sikker tilgang til den havarerte.
- Ekstremt lang levetid og maksimal belastning kapasitet
- Sementerte karbid tenner gir lang levetid ved maksimal belastning.
- Godt egnet for demontering av kjøretøy
- Designet for å kunne dykke ned i og kutte ruter av laminert glass, biltak eller gulv.
- Spesielt godt egnet for kapping i herdet stål, laminerte stålonstruksjoner og laminert sikkerhetsglass.
- Godt egnet rustfritt stål, metallplater og profiler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615515030961 1
|
Tigersagblad Rescue & Rivning L:150 1=3
|
Lengde
150 mm
|
Fortanningsmellomrom
3.0 mm
|
Tykkelse
1.35 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Rustfritt stål, metallplater og -profiler
|
Antall deler
3 STK
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
8 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Ideell for skjæring av A-, B- og C-stolper samt for å kutte skjær i frontruter, biltak og undersiden av kjøretøy.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)