Spiralbor HSS Lange
- HSS universalbor i en litt lengre lengde.
- For stål, ikke jernholdige metaller, plast og tre.
- HSS = High speed steel.
- God stålkvalitet i boret
- Spesiell skjæregeometri for rask boring
- Dampherdet overflate gir lang levetid og god presisjon i borehullet
- Slipt borspiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Sponsporlengde | Vinkel på spissen | Materiale som skal behandles | Skaftform | Overflate | Kuttemateriale | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Egnet for freseborsenter (poengsystem) | Egnet for strekkfasthet opptil | Akseldiameter | Boredybde | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
062940 090 10
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø: 4,0mm L:119mm
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
119 mm
|
Sponsporlengde
78 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
4 mm
|
Boredybde
40 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
8.609 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
062945 090 10
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø: 4,5mm L:126mm
|
Diameter
4.5 mm
|
Lengde
126 mm
|
Sponsporlengde
82 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
4.5 mm
|
Boredybde
45 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
12.060 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
062950 090 10
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø: 5,0mm L:132mm
|
Diameter
5 mm
|
Lengde
132 mm
|
Sponsporlengde
87 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
5 mm
|
Boredybde
50 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
16.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
062955 090 10
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø: 5,5mm L:139mm
|
Diameter
5.5 mm
|
Lengde
139 mm
|
Sponsporlengde
91 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
5.5 mm
|
Boredybde
55 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
19.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
062960 090 10
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø: 6,0mm L:139mm
|
Diameter
6 mm
|
Lengde
139 mm
|
Sponsporlengde
91 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
6 mm
|
Boredybde
60 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
23.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
062965 090 10
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø: 6,5mm L:148mm
|
Diameter
6.5 mm
|
Lengde
148 mm
|
Sponsporlengde
97 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
6.5 mm
|
Boredybde
65 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
29.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
062980 090 10
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø: 8,0mm L:165mm
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
165 mm
|
Sponsporlengde
109 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
8 mm
|
Boredybde
80 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0629100 090 1
|
Spiralbor Lang HSS 340 Ø:10,0mm L:184mm
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
184 mm
|
Sponsporlengde
121 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Akseldiameter
10 mm
|
Boredybde
100 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, lang serie
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 10 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
79.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall