Spiralbor HSS Presisjons slipt
Presisjonsslipt universalbor produsert i HSS-stål for bruk i bl.a. stål opp til hardheter på 1000N/mm2.
Oppfyller svært strenge krav til presisjon og holdbarhet, og er meget godt egnet til håndholdte bormaskiner. Art. nr. 0624 00 …… (se leveringsoversikten)
Meget strenge produksjonstoleranser, med eksakt definerte overflater og profiler. Gir: Nøyaktig boring
Spiralvinkel 35° - 40°
- Smal fasebredde (2)
- Kraftig borkjærne (1) Gir: Høy stabilitet, lang levetid, mindre friksjon, lavere temperatur i bor og materialet det bores i
- 130° borspiss
- Redusert tverrsnitt
- Spesiell krysslipning. Gir: Borestart på metaller uten "vandring". Redusert behov for matekraft, redusert dreiemoment.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|