Installasjonsbor HSS lengde 400mm
- Installasjonsbor (Veggbor) i HSS kvalitet.
- Bordybde i fast materiale D x 5.
- Brukes av installatører der hvor man skal bore gjennom mange forskjellige materialer som tre, gips, isolasjon, metaller etc.
- HSS kvalitet, laget i ett stykke.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Akseldiameter | Materiale | Kuttemateriale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0631306400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø: 6,0mm L:400mm
|
Diameter
6 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631308400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø: 8,0mm L:400mm
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
128.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631310400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:10,0mm L:400mm
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
196.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631312400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:12,0mm L:400mm
|
Diameter
12 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
12 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
234.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631314400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:14,0mm L:400mm
|
Diameter
14 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
252.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631316400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:16,0mm L:400mm
|
Diameter
16 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
275.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631318400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:18,0mm L:400mm
|
Diameter
18 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
290.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631320400990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:20,0mm L:400mm
|
Diameter
20 mm
|
Lengde
400 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
322.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Boret er kun beregnet for å bore igjennom fast materiale opp til 5 ganger bordiameteren, da bor spiralen er kort. Men man kan bore igjennom flere lag. (Eksempel en vegg med rupanel med gips på begge sider og isolasjon i midten.)