Installasjonsbor HSS Lengde 600mm
- Installasjonsbor (Veggbor) i HSS kvalitet.
- Bordybde i fast materiale D x 5.
- Brukes av installatører der hvor man skal bore gjennom mange forskjellige materialer som tre, gips, isolasjon, metaller etc.
- HSS kvalitet, laget i ett stykke.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Akseldiameter | Materiale | Kuttemateriale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0631308600990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø: 8,0mm L:600mm
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
600 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631310600990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:10,0mm L:600mm
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
600 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631312600990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:12,0mm L:600mm
|
Diameter
12 mm
|
Lengde
600 mm
|
Akseldiameter
12 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
365.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0631316600990 1
|
Installasjonsbor HSS Ø:16,0mm L:600mm
|
Diameter
16 mm
|
Lengde
600 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
402.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Boret er kun beregnet for å bore igjennom fast materiale opp til 5 ganger bordiameteren, da bor spiralen er kort. Men man kan bore igjennom flere lag. (Eksempel en vegg med rupanel med gips på begge sider og isolasjon i midten.)