Skjøtekabel 10m (3x2,5mm²)
- Skjøtekabel godkjent til utendørsbruk
- Fleksibel, også ved lave temperaturer
- Gule kontakter i plast med lokk.
- Gummikabel av RDOE 3G2,5
- Sprutsikker IP44
- Lengde 10 meter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Kabelkontakt | Kabelutgang | Farge | Kabeltverrsnitt | Materiale til kabel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000041990 1
|
Skjøtekabel Utv. 10M H07RN-F3G2,5
|
Kabeltype
H07RN-F 3 x 2,5 mm²
|
Kabellengde
10 m
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
230 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Kabelkontakt
SIkkerhetskontakt
|
Kabelutgang
Sikkerhetskontakt med deksel
|
Farge
|
Kabeltverrsnitt
2.5 mm²
|
Materiale til kabel
H07RN-F-gummi
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)