Skjøtekontakt m/fjærlokk jord hun IP54
- Jordet
- For kabel opp til 3G 2.5 mm² (max diameter Ø 13mm)
- Maks strøm/spenning 16 A 250V AC
- IP Klasse: IP 54
- Farge: Svart
- Materiale: Hard gummi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Maks. kabeldiameter | Design | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Pluggtype | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0969301421961 10
|
Skjøtekontakt m/fjærlokk jord hun IP54
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
250 V/AC
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Maks. kabeldiameter
13 mm
|
Design
Med selv-lukkende fjærende deksel
|
Materiale
Gummi-plast
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
853669900990
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Produktvekt (per element)
97.900 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)