Skjøtekontakt m/jord+lokk sort hun IP44
- Jordet
- For kabel opp til 3G 2.5 mm² (max diameter Ø 13mm)
- Maks strøm/spenning 16 A 250V AC
- IP Klasse: IP 44
- Farge: Svart
- Materiale: Hard gummi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0969301211061 1
|
Skjøtekontakt m/jord+lokk sort hun IP44
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)