3 fas 230V/32 A skjøtekabel 25m CEE
- CEE skjøtekabel 32A 230V
- Høy kvalitet og holdbarhet.
- Godkjent for utendørsbruk.
- Sort kabel type RDOE 4G6
- Følger norsk standard.
- Lengde 25m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Nominell strømstyrke | Maks. strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Støpsel | Kabeltverrsnitt | Materiale til hus | Materiale til kabel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000049990 1
|
CEE skjøtekabel 25M/32A 4G6 IP44 230V
|
Kabeltype
H07RN-F
|
Kabellengde
25 m
|
Nominell strømstyrke
32 A
|
Maks. strømstyrke
32 A
|
Nominell spenning
400 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Støpsel
1 CEE-plugg 4-pinners, 32 A
|
Kabeltverrsnitt
6 mm²
|
Materiale til hus
Polyamid
|
Materiale til kabel
H07RN-F-gummi
|
Produktvekt (per element)
12100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V |
Maks strøm | 32A |
Kabel type RDOE | 4G6 |
Kontakt CEE 332-9/230V | 1 stk |
Støpsel CEE 332-9/230V | 1 stk |
Beskyttelses klasse | IP44 |
Lengde | 25m |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)