3 fas 400V/16 A skjøtekabel 10m CEE
- CEE skjøtekabel 16A 400V.
- Høy kvalitet og holdbarhet.
- Godkjent for utendørsbruk.
- Sort kabel type REVE 5G2,5
- Følger norsk standard.
- Lengde 10m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Nominell strømstyrke | Maks. strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Støpsel | Stikkontakttype | Kabeltverrsnitt | Materiale til hus | Materiale til kabel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000047990 1
|
CEE skjøtekabel 10M/16A 5G2,5 IP44 400V
|
Kabeltype
H07RN-F5G2,5 mm²
|
Kabellengde
10 m
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Maks. strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
400 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Støpsel
1 CEE-plugg 5-pinners, 16 A
|
Stikkontakttype
1 CEE 16 A, 5P, 400 V
|
Kabeltverrsnitt
2.5 mm²
|
Materiale til hus
Polyamid
|
Materiale til kabel
H07RN-F-gummi
|
Produktvekt (per element)
3200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 400V |
Maks strøm | 16A |
Kabel type REVE | 5G2,5 |
Kontakt CEE 416-9/400V | 1 stk |
Støpsel CEE 416-9/400V | 1 stk |
Lengde | 10m |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)