3 fas 400V/32A skjøtekabel 25m CEE
- CEE skjøtekabel 32A 400V.
- Høy kvalitet og holdbarhet.
- Godkjent for utendørsbruk.
- Sort kabel type REVE 5G6
- Følger norsk standard.
- Lengde 25m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Nominell strømstyrke | Maks. strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Stikkontakttype | Kabeltverrsnitt | Materiale til hus | Materiale til kabel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000076990 1
|
CEE skjøtekabel 25M/32A 5G6 IP44 400V
|
Kabeltype
H07RN-F5G6 mm²
|
Kabellengde
25 m
|
Nominell strømstyrke
32 A
|
Maks. strømstyrke
32 A
|
Nominell spenning
400 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Stikkontakttype
1 CEE 32 A, 5P, 400 V
|
Kabeltverrsnitt
6 mm²
|
Materiale til hus
Polyamid
|
Materiale til kabel
H07RN-F-gummi
|
Produktvekt (per element)
15400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 400V |
Maks strøm | 16A |
Kabel type REVE | 5G6 |
Kontakt CEE 432/400V | 1 stk |
Støpsel CEE 432/400V | 1 stk |
Lengde | 25m |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)