Kabeltrommel med returfjær, 2400 W, 3x1,5mm2, L=17 m
- Kabeltrommelen er idéel for en sikker arbeidsplass
- Sikkerhetsfunktioner som den langsome kabelinnrullingen, kabelstyring og myk stoppkule som minimerer faren for slagskader ved innrulling
- Maks belastn. innrullet kabel: 1600W
- Maks belastn. utrullet kabel: 2400W
- For innendørs bruk, IP44
- Temperaturområde -10 °C til +50 °C
- Med 180° svingbar festebraket med hurtigfeste til trommelen, som kan demonteres uten verktøy
- Kan monteres på vegg/tak
- Med innebygd termosikring for reset ved overbelastning
- PVC-kabel med enkel jordet stikkontakt
- 1 m tilslutningskabel uten støpsel
- Vekt 7,6 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde (rullet opp) | Kabellengde (utvendig) | Kabeltype | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Effekt (med kabel rullet sammen) | Effekt (med kabel rullet ut) | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. temperaturområde | Nominell strømstyrke | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Stikkontakttype | Min./maks. temperaturområde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0774017 961 1
|
Kabeltrommel 3x1,5mm2 maks 2400W L=17m
|
Kabellengde (rullet opp)
17 m
|
Kabellengde (utvendig)
1.25 m
|
Kabeltype
H07RN-F
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Nominell spenning
240 V/AC
|
Effekt (med kabel rullet sammen)
1600 W
|
Effekt (med kabel rullet ut)
2400 W
|
Bredde
194 mm
|
Farge
Svart
|
Høyde
397 mm
|
Lengde
496 mm
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Materiale
Plast
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Nominell strømstyrke
10 A
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
7600.000 g
|
Stikkontakttype
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 50 °C
|
Lengde x bredde x høyde
496 x 194 x 397 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)