Kabeltrommel med returfjær, 3000 W, 3x1,5mm2, L=15 m
- Maks belastn. innrullet kabel: 1000W
- Maks belastn. utrullet kabel: 3000W
- For innendørs bruk, IP40
- Med svingbart veggfeste
- Kan monteres i tak
- Med innebygd termosikring 13A
- Med lysdiode som indikerer tilsluttet spenning
- Neopren gummikabel med enkel jordet stikkontakt
- 1 m tilslutningskabel med støpsel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde (rullet opp) | Kabeltype | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Effekt (med kabel rullet sammen) | Effekt (med kabel rullet ut) | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. temperaturområde | Nominell strømstyrke | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0774104015990 1
|
Kabeltrommel 3x1,5mm2 maks 3000W L=15m
|
Kabellengde (rullet opp)
15 m
|
Kabeltype
H07RN-F3G1,5 mm²
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 15 grader mot vertikalen
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Effekt (med kabel rullet sammen)
1000 W
|
Effekt (med kabel rullet ut)
3000 W
|
Bredde
170 mm
|
Farge
Svart
|
Høyde
295 mm
|
Lengde
340 mm
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Materiale
Polypropylen
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Nominell strømstyrke
10 A
|
Produktvekt (per element)
6700.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 60 °C
|
Lengde x bredde x høyde
340 x 170 x 295 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)