1 fas 230 Volt Varmluftsvifte 3.3kW
- Innkapslede rustfrie varmeelementer som er isolert fra stålrammen hindrer brannfare
- Trinnløs termostat
- Riktig dimensjonert vifte fører til jevn og god varmefordeling
- Godkjent av gjeldende europeisk norm/ CE-merket, samt produsert i henhold til ISO 9000
- Utstyrt med termostat mot overoppheting
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 230 V AC |
Effekt | 1.65/3,3 KW |
Maksimalt strømtrekk | 14.3 A |
Luftgjennomstrøning | 400 m3/t |
IP klasse | IP44 |
Kabellengde | 1.7m |
Mål LxBxH | 250x250x420cm |
Vekt | 7.5kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)