Würth LED Ergopower arbeidslampe 32W
3300 Lumen
- LED arbeidslampe på 32W.
- Driftspenning: 100-240V AC 50/60Hz
- 3300m/4500lux
- 5700 Kelvin
- Ett strømuttak på baksiden (Schuko)
- Lampen er er robust med gummierte kanter og er støvtett og spyles vann på.
- Kombinert bord- og opphengstativ.
- Tetthetsgrad: IP 54
- Mål (LxBxH) : 223x77x213mm
- Vekt: 2,1kg
- 5m kabel (H05RN 3G1.0mm²)
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)