S-Line tilkoblings kabel
LED strip tilkoblingskabel som kan brukes sammen med S-Line Led striper(reservekabel)
Passer art . nr:
9501007713 LED lysslange 45W 3735lm 5m 9501007714 LED lysslange 90W 7470lm 10m 9501007715 LED lysslange 225W 18675lm 25m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lampetype | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501012552990 1
|
Kabel f. LED strip: Amiga S-line 1,5m
|
Materiale
Gummi
|
Lampetype
Lysdiode
|
Nominell spenning
240 V/AC
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)