Beslagspiker coil 16°
Passer CNP33-65MC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5090300002990 900
|
Beslagspiker COIL 16° R ElZn 4,0 x 40mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Antall per pall
|
RoHS-kompatibel
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Forp/Min.best.
900
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300003990 900
|
Beslagspiker COIL 16° R ElZn 4,0 x 60MM
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Stål
|
Antall per pall
90000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Forp/Min.best.
900
|
Pris
|
Artikkelnummer
5089300440990 900
|
Beslagspiker COIL 16° R VF 4,0 x 40mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Varmforsinket stålplate, 1.0226
|
Antall per pall
90000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Overflate
|
Forp/Min.best.
900
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300003990 2000
|
Beslagspiker COIL 16° R VF 4,0 x 60MM
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Antall per pall
|
RoHS-kompatibel
|
Produktvekt (per element)
|
Overflate
|
Forp/Min.best.
2000
|
Pris
|