Takåsanker universal
Varmgalvanisert
Takåsanker anvendes i takkonstruksjoner og kryssende bjelker, i det vesentlige ved forankring av takåser til primærbjelkene .
Takåsfästet er spesielt nyttig i design som er forsynt med kledning på bærekonstruksjonen , eller der det er uten betydning om beslaget er synlig.
Type Universal kan brukes enten til høyre eller venstre montering er tilgjengelig i to forskjellige dimensjoner.
- Varmgalvanisert stålplate 2,0 mm
- Spikerhull Ø 5,0 mm
- Lengde 170mm har 2 x 4 spikerhull
- Lengde 210mm har 2 x 6 spikerhul