Plastvinkel
- Plastutførelse
- Leveres med dekkappe
- Monteres med skruediameter 3,5 mm
- Farge: Hvit
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Høyde | Bredde | Hullavstand | Avstand mellom stopp og senter av hull | Hulldiameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06832013 090 200
|
Plastvinkel m/dekkappe
|
Materiale
Plast
|
Farge
Likner på RAL 9018
|
Lengde
42 mm
|
Høyde
20 mm
|
Bredde
20 mm
|
Hullavstand
25 mm
|
Avstand mellom stopp og senter av hull
11 mm
|
Hulldiameter
4.2 mm
|
Harmonisert systemkode
39263000000
|
Produktvekt (per element)
5.780 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|