Veggkonsoll
for oppheng av ventilasjonskanaler
Art.nr 0862009217990 20
Art.nr 0862009218990 20
Art.nr 0862009209990 10
Art.nr 0862009213990 10
Art.nr 0862009208990 10
Produktbeskrivelse
- Kvadratisk kanal dim. 30 x 30 x 3mm med hull Ø12 x 33mm og Ø12mm og Ø10mm på underside
- For innfesting av gjengestag M8 og M10
- Type A er uten stag, type B er forsterket med skråstag av flattstål 30 x 5 mm
- Veggplate: 40mm x 5mm x L2 Hull: Ø12mm
- Konsollene er ElZn.