Avstandsbrikker
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Tidsbesparende, veldig enkle i bruk og presis justeringsmetode. Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
- Kan klikkes sammen til den ønskede tykkelse
- Sprekker ikke ved perforering av spiker eller skruer
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
Ingen giftig røyk ved brann
Enkle å tilpasse
- Høy trykkfasthet
- Fri for myknere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Bredde | Tykkelse | Farge | Beholder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002903990 500
|
Avstandsbrikker 1 mm blå
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lengde
54 mm
|
Bredde
46 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Farge
Blå
|
Beholder
Kartong
|
Produktvekt (per element)
1.15 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002907990 500
|
Avstandsbrikker 2 mm sort
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lengde
54 mm
|
Bredde
46 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Farge
Svart
|
Beholder
Kartong
|
Produktvekt (per element)
1.85 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002908990 500
|
Avstandsbrikker 3 mm rød
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lengde
54 mm
|
Bredde
46 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Farge
Rød
|
Beholder
Kartong
|
Produktvekt (per element)
2.45 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002905990 500
|
Avstandsbrikker 4 mm hvit
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lengde
54 mm
|
Bredde
46 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Farge
Hvit
|
Beholder
Kartong
|
Produktvekt (per element)
3.05 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002906990 500
|
Avstandsbrikker 5 mm gul
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lengde
54 mm
|
Bredde
46 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Farge
Gul
|
Beholder
Kartong
|
Produktvekt (per element)
3.66 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002904990 250
|
Avstandsbrikker 10 mm brun
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lengde
54 mm
|
Bredde
46 mm
|
Tykkelse
10 mm
|
Farge
Brun
|
Beholder
Kartong
|
Produktvekt (per element)
6.46 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 54 mm
- Bredde: 46 mm
- Tykkelser: 1-5 mm + 10 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)