Krone Punch tang
For enkel terminering av ledere til plinter, hvor verktøyet kutter og terminerer i en operasjon
- Terminerer og kutter overskytende ledning i en operasjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Maks. tråddiameter | Maks. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714030011990 1
|
Krone punch tang (Lsa)
|
Lengde
180 cm
|
Materiale
Copper/bronze
|
Overflate
Plastbelagt
|
Materiale til håndtak
Støtsikker plast
|
Maks. tråddiameter
0.8 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|