LETTI 8 innslagsverktøy
- Innslagsverktøy for lettiklammer.
- For lettiklammer: 8-O og 8-R, stiftlengde fra 12mm til 25mm.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0593318134990 1
|
Letti 8 innslagverktøy (Blå)
|
Materiale
Polyamide/steel
|
Overflate
Plastic/zinc plated
|
Maks. klemområde
8
|
Min. klemområde
8
|
Produktvekt (per element)
140 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)