K-klosser 45 - 2T
K-Klossene kan settes sammen slik at de danner en blokk med den ønskede høyden. Klossen/blokken plasseres enkelt under emnet.
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Med en bæreevne på 2.000 kg. er K-Klossen perfekt til oppklossning av tunge emner som f.eks. vindusfelt, takstoler og sperrer.
Tidsbesparende og veldig enkle i bruk. Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
- K-Klosserne kan settes sammen til nøyaktig den tykkelsen det er behov for
- Små tapper og hull sikrer, at klossene ikke forskyver seg i forhold til hverandre
De lette klossene er enkle å plassere på rett plass
Sprekker ikke ved gjennomspikring eller gjennomskruing
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Utvikler ingen giftig røyk ved brann
- Produsert iht. ISO 9001:2000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Tykkelse | Materiale | Farge | Maks. bæreevne | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002915990 1000
|
K-Kloss 45 - 2mm 2T
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
45 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Maks. bæreevne
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
5.100 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002918990 1000
|
K-Kloss 45 - 3mm 2T
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
45 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Maks. bæreevne
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
7.400 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002917990 500
|
K-Kloss 45 - 5mm 2T
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
45 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Maks. bæreevne
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002916990 400
|
K-Kloss 45 - 10mm 2T
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
45 mm
|
Tykkelse
10 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Maks. bæreevne
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
Forp/Min.best.
400
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002914990 200
|
K-Kloss 45 - 20mm 2T
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
45 mm
|
Tykkelse
20 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Maks. bæreevne
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
- K-Kloss 45 er fremstilt av HDPE (high density polyethylen) som tåler høyt trykk.
- Trykkfasthet: 2.000 kg
- K-kloss 80x50x2 mm
- K-kloss 80x50x5 mm
- K-kloss 80x50x10 mm
- K-kloss 80x50x20 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)