Plastkiler - Kombi Max terrasse
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Kombi Max Top danner sammen med Max lav og Max høy utgangspunktet for Kombi Max Terrassesystem. Begge kombinasjoner kan i tillegg forhøyes med 1-5 stk Kombi Bunnstykke, som hver øker høyden med 35 mm. Dette gir en ekstrem fleksibilitet med et spenn i oppklossingshøyden på 50-313 mm.
Tidsbesparende, veldig enkle i bruk og presis justeringsmetode. Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
Sagtann-lignende raster muliggjør presis og glidende justering i trinn på 0,5 mm (1 raster = 0,5 mm) Ekstremt høy nyttelast
- Ingen tidkrevende kutting av kiler
- Enkle å tilpasse
- Høy trykkfasthet
Fri for myknere
Rask og enkel håndtering
- Skarpe, forskutte sagtakker gir nøyaktig og sklisikker oppklossing - også sideveis
- Sprekker ikke ved gjennomboring av spiker eller skruer
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
- Produsert iht. ISO 9001:2000
- Økonomisk og tidsbesparende i bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lastekapasitet | Maks. høyde | Farge | Min. høyde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Fugebredde | Høyde | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002965990 150
|
Montasjekile Kombi Max Top
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Maks. høyde
55 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
54 mm
|
Bredde
42 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
34.300 g
|
Fugebredde
|
Høyde
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002996990 75
|
Montasjekile Kombi Max Lav 50-110
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Maks. høyde
110 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
50 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
79.700 g
|
Fugebredde
43 mm
|
Høyde
75 mm
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002999990 75
|
Montasjekile Kombi Max Høy 77-138
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Maks. høyde
138 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
77 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
115.730 g
|
Fugebredde
43 mm
|
Høyde
105 mm
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002990990 150
|
Kombi Kilesystem Bunnstykke
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Maks. høyde
35 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
35 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
56.800 g
|
Fugebredde
|
Høyde
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002991990 150
|
Montasjekile Kombi Max lyddemper
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
200 kg
|
Maks. høyde
12 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
12 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
42.120 g
|
Fugebredde
|
Høyde
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501003000990 150
|
Kombi Kilesystem Såleplate
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Maks. høyde
2 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
2 mm
|
Bredde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
58.800 g
|
Fugebredde
|
Høyde
|
Diameter
160 mm
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)