Plastkiler Sortimentsboks 245stk
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Tidsbesparende, veldig enkle i bruk og presis justeringsmetode. Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
Sagtann-lignende raster muliggjør presis og glidende justering i trinn på 0,5 mm (1 raster = 0,5 mm) Ekstremt høy nyttelast.
- Ingen tidkrevende kutting av kiler
- Enkle å tilpasse
- Høy trykkfasthet
- Fri for myknere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Design | Høyde ved 100% overlapping | Lastevekt ved 135% overlapping | Høyde | Lengde | Lastevekt ved 100% overlapping | Høyde ved 135% overlapping | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde | Beholder | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002902990 1
|
Plastkiler sortimentboks 245stk
|
Antall deler i sortiment/sett
245 STK
|
Design
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde
|
Lengde
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Bredde
|
Beholder
|
Farge
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002897990 1000
|
Kile orange 80x40x8mm
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
8 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
80 kg
|
Høyde
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
200 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
13.2 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
6.88 g
|
Bredde
40 mm
|
Beholder
Kartong
|
Farge
Oransje
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002896990 1000
|
Kile grønn 80x30x10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
10 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
80 kg
|
Høyde
10 mm
|
Lengde
80 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
200 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
16.5 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
6.94 g
|
Bredde
30 mm
|
Beholder
Kartong
|
Farge
Grønn
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002898990 500
|
Kile brun 90x45x15mm
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
15 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
600 kg
|
Høyde
15 mm
|
Lengde
90 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
1700 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
25 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
13.3 g
|
Bredde
45 mm
|
Beholder
Kartong
|
Farge
Brun
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002899990 324
|
Kile gul 150x45x25mm
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
25 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
720 kg
|
Høyde
25 mm
|
Lengde
150 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
2200 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
41 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
34.5 g
|
Bredde
45 mm
|
Beholder
Kartong
|
Farge
Gul
|
Forp/Min.best.
324
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002900990 110
|
Kile grå 150x45x50mm
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
50 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
437 kg
|
Høyde
50 mm
|
Lengde
150 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
506 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
82 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
84.14 g
|
Bredde
45 mm
|
Beholder
Kartong
|
Farge
Grå
|
Forp/Min.best.
110
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002901990 80
|
Kile sort 150x45x70mm
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
70 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
456 kg
|
Høyde
70 mm
|
Lengde
150 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
520 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
115 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
123.09 g
|
Bredde
45 mm
|
Beholder
Kartong
|
Farge
Svart
|
Forp/Min.best.
80
|
Pris
|
Tekniske data
- 40 stk kiler gul 150x45x25 mm,
- 75 stk kiler brun 90x45x15 mm,
- 60 stk kiler oransje 80x40x8 mm,
- 70 stk kiler grønn 80x30x10 mm
Belastning
|
||||||
GUL | 2.200 kg | 760 kg | 27 mm | 40 mm | 150 x 45 x 25 | |
BRUN | 1.700 kg | 600 kg | 16 mm | 23 mm | 90 x 45 x 15 | |
GRØNN | 200 kg | 80 kg | 13 mm | 17 mm | 80 x 30 x 10 | |
ORANSJE | 200 kg | 80 kg | 12 mm | 15,5 mm | 80 x 40 x 8 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)