Trekkefjær
Standard nylon trekkefjær 20 m.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
097580520 990 1
|
Trekkfjær 20M
|
Lengde
20 m
|
Diameter
4 mm
|
Materiale
Nylon (polyamid)
|
Farge
Natur
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|