Trekkefjær Ø4mm sort plast
Trekkefjær med Powerglider. Powergilder er et nytt og og meget fleksibelt frontstykke som kommer seg lettere frem i bøyer med små radier og andre vanskelige steder enn vanlige fjærer. Stort metalløye for enklere kabelfeste.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Strekkbelastning | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0975850320961 1
|
Trekkfjær Plast 4mm-20M
|
Lengde
20 m
|
Diameter
4 mm
|
Strekkbelastning
150 kg
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
346.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge: Sort
- Materiale: Plast
- Diameter: 4mm
- Lengde: 20m
- Strekkbelastning: max 150Kg