Varifix 41/41 Skinneføtter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Profillengde | Profilbredde | Profilhøyde | Tillatt belastning | Egnet for monteringsskinne | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862003060961 1
|
Varifix 41/41 skinneføtter 305X305(Par)
|
Lengde
305 mm
|
Bredde
305 mm
|
Høyde
120 mm
|
Profillengde
42 mm
|
Profilbredde
42 mm
|
Profilhøyde
85 mm
|
Tillatt belastning
3.5 kN
|
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
3600.000 g
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
Maks. temperaturbestandighet
110 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862003065961 1
|
Varifix 41/41 skinneføtter 500X500(Par)
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
500 mm
|
Høyde
120 mm
|
Profillengde
42 mm
|
Profilbredde
42 mm
|
Profilhøyde
85 mm
|
Tillatt belastning
4.5 kN
|
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
8300.000 g
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
Maks. temperaturbestandighet
110 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
OBS!!!
Tillatt belastning art-nr: 0862 003 060: 3500 N
Tillatt belastning art-nr: 0862 003 065: 4500 N
Ikke for utendørs bruk!
Best egnet for bruk på flate underlag
Tekniske data
Egnet for monteringsskinne: 41 x 41 mm
Min./maks. temperaturbestandighet: -30 til 110 °C
Materiale: Høydensitetspolyetylen
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)