Varifix Brakett-skjøt 41/41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Bredde | Høyde | Tykkelse | Innvendig bredde på profil | Hulldiameter | Hullavstand | Produktvekt (per element) | Overflate | Tilleggsartikler | Materiale | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862006084961 20
|
Varifix brakett-skjøt 41/41
|
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
|
Lengde
147 mm
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
45 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Innvendig bredde på profil
42 mm
|
Hulldiameter
13 mm
|
Hullavstand
107 mm
|
Produktvekt (per element)
299.100 g
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Tilleggsartikler
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhod
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73089098000
|
Vekt
310 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...;
Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ...
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
Tekniske data
Overflate: Elzink
Produktvekt (per element): 268 g
Lengde (L): 147 mm
Bredde (B): 40 mm
Høyde (H): 45 mm
Tykkelse (t): 5 mm
Innvendig bredde på profil (BP): 42 mm
Hulldiameter (RL): 13 mm
Hullavstand (LA): 107 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)